1-800-526-9328
Centre de soutien
Français
Se connecter
S’inscrire
Tous les produits
Emplacements
Industries
PT INTERNATIONAL CORP
2101027740
2101027740
N° D’ARTICLE MI
13687371
N° MFR
2101027740
Prix
72.62 $
chacun
Quantité
Ajouter au panier
Spécifications
Aperçu
Vous pourriez également aimer
Données sur la conformité et la sécurité
Les clients ont également acheté
Page précédente
Menu principal
Roulements
Roulements montés
Roulements de bride
PT INTERNATIONAL CORP 2101027740
Survolez l’image pour faire un zoom
Pincer l’image pour zoomer
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
PT INTERNATIONAL CORP
2101027740
2101027740
N° D’ARTICLE MI
13687371
N° MFR
2101027740
Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix
72.62 $
chacun
Quantité
Ajouter au panier
Spécifications
Détails
Type de produit
Unités de roulement à billes à montage sur bride
Aperçu
Description du fabricant
UCF207-22 B4 - MONTAGE BILLE BRG ET INSERT
Vous pourriez également aimer
SEALMASTER
RB-14
Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre 7/8 po, diamètre extérieur 2.0472 po, largeur 1.3750 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI
00586471
En stock
Commande d’usine
Devis requis
Ajouter au panier
pour devis
SEALMASTER
MSFT-20 RM
Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - 1-1/4 po de diamètre, bride 2-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage moyen, joint d’étanchéité à labyrinthe en feutre
N° D’ARTICLE MI
05268681
En stock
Commande d’usine
Devis requis
Ajouter au panier
pour devis
NSK CORP, BEARING DIV
5201ZZTNC3
Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 12 mm, D.E. de 32 mm, 0.6250 po de largeur, Double blindage, sans anneau élastique, angle de contact de 25 °, C3
N° D’ARTICLE MI
00043882
En stock
En stock
145.00 $
chacun
Ajouter au panier
BUNTING BEARINGS LLC
EP050610
Roulement à manchon uni - 0.3125 po DI, 0.3750 po DE, 0.6250 po de longueur, matériau métallique en poudre
N° D’ARTICLE MI
00005592
En stock
En stock
1.17 $
chacun
Ajouter au panier
SEALMASTER
1410701000
1410701000 Extrémité de tige femelle filetée à droite - Qualité : précision, diamètre de l'alésage : 0.4375 po, taille du filetage de la tige : 7/16-20, avec raccord de lubrification
N° D’ARTICLE MI
00098536
En stock
En stock
50.63 $
chacun
Ajouter au panier
CR SEALS (SKF)
1300540
Single Lip Oil Seal - Solid, 13.000 in Shaft Dia., 15.000 in OD, 0.750 in Overall Width, HDS1 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI
01309654
En stock
Commande d’usine
1,406.62 $
chacun
Ajouter au panier
SEALMASTER
ER-206TMC
Roulement à insertion de bille Sealmaster - Alésage droit, diamètre extérieur de 30 mm, diamètre extérieur de 62 mm, largeur de 1.5630 po, usage moyen, bague concentrique verrouillable
N° D’ARTICLE MI
01608224
En stock
En stock
170.04 $
chacun
Ajouter au panier
DODGE
6 SLV RTL SPLIT THRUST COLLAR
Collier de butée - 6 po de diamètre, série RTL
N° D’ARTICLE MI
00588808
En stock
En stock
2,269.80 $
chacun
Ajouter au panier
SKF
TER 102
Joint d’étanchéité de roulement - Taconite, 3.4375 po de diamètre, acier, feutre, caoutchouc nitrile, 5.5000 po de diamètre extérieur, 2.2500 po de largeur totale
N° D’ARTICLE MI
00556935
En stock
En stock
1,106.42 $
chacun
Ajouter au panier
DODGE
10 SLV RTL SPLIT THRUST COLLAR
Collier de butée - 10 po de diamètre, série RTL
N° D’ARTICLE MI
00588812
En stock
Commande d’usine
4,915.55 $
chacun
Ajouter au panier
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Les clients ont également acheté