Spécifications
Dimensions
- Tailles de douilles fractionnelles5/16 po
- Longueur totale4.5000 po | 11.40 cm
Détails
- Style de pointe de mècheDouille rabattable
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- TypeEnsemble de douilles rabattables à chocs
Aperçu
- Les douilles à chocs 3-in-1 permettent de passer rapidement d’une taille à l’autre
- Douille à bascule multifonction en tailles de tournevis hexagonal : 5/16-Inch, 1/4-Inch peu profond (tournevis) et 1/4-Inch de profondeur (porte-embout de tournevis)
- Cote d’impact avec un adaptateur Quick-Connect 1/4-Inch pour une utilisation facile sur un tournevis à chocs
- Un puissant aimant Rare-Earth maintient solidement les mèches et les fixations à tête hexagonale
- Both blades also fit a Klein Tools screwdriver handle. 5-Inch (76 cm) shaft works with handles Cat. N° 32303 et 32304; tige de 8 -Inch (3 po) s’adapte aux réf. N° 32308
- Usiné avec précision et traité thermiquement pour une longue durée de vie
- Idéal pour diverses applications, y compris les espaces restreints, le faible dégagement et la longue portée
- Douille peu profonde optimisée pour les fixations à tête hexagonale