1-800-526-9328
Centre de soutien
Français
Se connecter
S’inscrire
Tous les produits
Emplacements
Industries
CENTURY
B6415
B6415 1/5 HP, 1050 TR/MIN, 3 SPD, 208-230V, 42F
N° D’ARTICLE MI
13703600
N° MFR
B6415
Devis requis
Quantité
Ajouter au panier pour devis
Spécifications
Aperçu
You May Also Like
Données sur la conformité et la sécurité
Les clients ont également acheté
Page précédente
Menu principal
Électriques
Moteurs électriques
Moteurs CA
CENTURY B6415
Survolez l’image pour faire un zoom
Pincer l’image pour zoomer
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CENTURY
B6415
B6415 1/5 HP, 1050 TR/MIN, 3 SPD, 208-230V, 42F
N° D’ARTICLE MI
13703600
N° MFR
B6415
Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Devis requis
Quantité
Ajouter au panier pour devis
Spécifications
Détails
Type de produit
Moteurs à usage général
Aperçu
Description du fabricant
B6415 1/5 HP, 1050 TR/MIN, 3 SPD, 208-230V, 42F
You May Also Like
TSUBAKI (UST)
C2100HCL
C2100H CONN LINK CP TYPE
N° D’ARTICLE MI
00190856
En stock
In stock
$28.09
/each
Add to Cart
NSK CORP, BEARING DIV
UCF212D1
Flange-Mount Ball Bearing Unit - 60 mm Bore, 4-Bolt Flange, Set Screw Locking, Cast Iron Housing Material, Non-Expansion Bearing (Fixed)
N° D’ARTICLE MI
00563852
En stock
In stock
$415.46
/each
Add to Cart
Value Collection
68089366
M8x1.25 Oval Shoulderless Grade 2 Steel Thumb Screw - 40mm OAL, 8mm Head Diam x 19.5mm Head Height, Zinc-Plated Finish
N° D’ARTICLE MI
11757876
En stock
In stock
$13.75
/each
Add to Cart
CR SEALS (SKF)
140X170X15 HMSA10 V
Double Lip Oil Seal - Solid, 140 mm Shaft Dia., 170 mm OD, 15 mm Overall Width, HMSA10 Design, Fluoro Rubber (FKM) Lip Material
N° D’ARTICLE MI
04924314
En stock
In stock
$160.28
/each
Add to Cart
FESTO CORPORATION
DNC-63-125-PPV-A
125 mm Stroke, Via Female Thread with Accessories Mount
N° D’ARTICLE MI
03759095
En stock
Factory Order
$616.86
/each
Add to Cart
DIAMOND CHAIN COMPANY
DMD-100-2C-10FT
Roller Chain - Standard Series, 100 / 1-1/4 in Pitch, Cottered, 2 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI
00152705
En stock
In stock
$223.35
/ft
Add to Cart
(Minimum 10)
CR SEALS (SKF)
125X150X12 HMSA10 RG
Double Lip Oil Seal - Solid, 125 mm Shaft Dia., 150 mm OD, 12 mm Overall Width, HMSA10 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI
00613063
En stock
In stock
$61.44
/each
Add to Cart
SKF
6013 2RSJEM
Radial/Deep Groove Ball Bearing - Straight Bore, 65 mm ID, 100 mm OD, 18 mm Width, Double Sealed, Without Snap Ring
N° D’ARTICLE MI
00049308
En stock
In stock
$197.83
/each
Add to Cart
DODGE
P2B-SC-215
Pillow Block Ball Bearing Unit - 2-Bolt Base, 2-15/16 in Bore, Cast Iron Material, Non-Expansion Bearing (Fixed)
N° D’ARTICLE MI
00557513
En stock
In stock
$618.15
/each
Add to Cart
INA (SCHAEFFLER)
RCJ40-XL-N
Four-Bolt Flange Ball Bearing Unit - 40 mm Bore, 4-Bolt Flange, Eccentric Collar Locking, Cast Iron Housing Material, Non-Expansion Bearing (Fixed)
N° D’ARTICLE MI
07877848
En stock
Factory Order
$204.35
/each
Add to Cart
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Les clients ont également acheté