Spécifications
Dimensions
- Longueur du boîtier11.6200 po, 295.15 mm
- Taille du cadre NEMA/IECH56Y
- Diamètre de l’arbre de sortie0.6250 po, 15.88 mm
- Taille de sortie0.6250 po
- Facteur de service1.35
- Longueur de l’arbre4.0000 po
- Poids11.3398 kg, 25.00 lb
Détails
- Accessoires inclusInterrupteur de levée
- Pays d’origineMexique
- Matériau du boîtierAcier laminé
- MontageBase rigide
- Normes respectéesHomologué CSA et UL
- Convient à un environnement de lavageNon