Motion
F270
Embrayage mécanique - 11.2500 po de longueur
N° D’ARTICLE MI13704147
N° MFRF270
Prix620.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Embrayage mécanique - 11.2500 po de longueur
N° D’ARTICLE MI13704147
N° MFRF270
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
Prix620.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    11.2500 po
  • Longueur totale
    11.2500 po
  • Poids
    19 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    786674019905
  • Rpm max.
    1140 tr/min
  • Vitesse maximale
    1140 tr/min
  • Rotation
    Réversible dans le sens antihoraire

Aperçu

Description du fabricant
F270 1/8,1140,DP,56CZ,1/60/115
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good