Motion
H592
Diamètre de l’arbre de sortie 0.6250 po, rond, matériau de boîtier en acier laminé
N° D’ARTICLE MI13704492
N° MFRH592
Prix1,286.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Diamètre de l’arbre de sortie 0.6250 po, rond, matériau de boîtier en acier laminé
N° D’ARTICLE MI13704492
N° MFRH592
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
Prix1,286.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du boîtier
    8.5000 po
  • Longueur du boîtier
    11.7900 po
  • Largeur du boîtier
    8.0000 po
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    M56C
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    0.6250 po
  • Taille de sortie
    0.6250 po
  • Facteur de service
    1.3
  • Longueur de l’arbre
    2.0700 po
  • Poids
    30.0 lb

Détails

  • Pays d’origine
    Mexique
  • Matériau du boîtier
    Acier laminé
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H592
  • Numéro CUP du fabricant
    786674023773
  • Puissance d’entrée maximale
    1.5 hp
  • Montage
    Ronde
  • Normes respectées
    Certifié CSA, reconnu UL
  • CUP_NON
    786674023773

Aperçu

Description du fabricant
H592 1.5,3450,DP,56C,3/60/575