Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre NEMA/IEC56
- Diamètre de l’arbre de sortie0.6250 po
- Facteur de service1.25
- Longueur de l’arbre1.9400 po
- Poids24.00 lb
Détails
- Pays d’origineMexique
- Matériau du boîtierAcier laminé
- Numéro de catalogue du fabricantH657V1
- Numéro CUP du fabricant786674023964
- MontageBase résiliente
- Normes respectéesCertifié CSA, reconnu UL
- Convient à un environnement de lavageNon
- CUP_NON786674023964