Motion
H667V1

CENTURY
H667V1

Matériau de boîtier en acier laminé horizontal/vertical
N° D’ARTICLE MI13704507
N° MFRH667V1
Prix907.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CENTURY
H667V1

Matériau de boîtier en acier laminé horizontal/vertical
N° D’ARTICLE MI13704507
N° MFRH667V1
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
Prix907.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du boîtier
    16.5200 po
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56Y
  • Facteur de service
    1.0
  • Poids
    31.00 lb

Détails

  • Pays d’origine
    Mexique
  • Matériau du boîtier
    Acier laminé
  • Numéro CUP du fabricant
    786674074126
  • Puissance d’entrée maximale
    1 hp
  • Montage
    horizontal/vertical
  • Normes respectées
    Marquage CE, certification CSA, reconnaissance UL
  • CUP_NON
    786674074126

Aperçu

Description du fabricant
H667V1 1,1140,OAO,56Y,3/60/200-230/460