Motion
H741
Diamètre de l’arbre de sortie 0.6250 po, rond, matériau de boîtier en acier laminé
N° D’ARTICLE MI13704523
N° MFRH741
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Diamètre de l’arbre de sortie 0.6250 po, rond, matériau de boîtier en acier laminé
N° D’ARTICLE MI13704523
N° MFRH741
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Débit maximal tr/min
    3450 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    N56J
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    0.6250 po
  • Taille de sortie
    0.6250 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Longueur de l’arbre
    2.6040 po
  • Poids
    36.00 lb

Détails

  • Boîtier inclus
    Non
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Matériau du boîtier
    Acier laminé
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H741
  • Numéro CUP du fabricant
    786674024299
  • Puissance d’entrée maximale
    3 hp
  • Montage
    Ronde
  • Type de scellement
    Roulements à billes scellés
  • Normes respectées
    Certifié CSA, reconnu UL
  • CUP_NON
    786674024299

Aperçu

Description du fabricant
H741 MODEL-CFHP-56FR