Motion
HW2014B1L

CENTURY
HW2014B1L

12.70 mm, 0.5000 po de diamètre d’arbre de sortie, base résiliente, matériau de boîtier en acier laminé
N° D’ARTICLE MI13704591
N° MFRHW2014B1L
Prix575.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CENTURY
HW2014B1L

12.70 mm, 0.5000 po de diamètre d’arbre de sortie, base résiliente, matériau de boîtier en acier laminé
N° D’ARTICLE MI13704591
N° MFRHW2014B1L
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
Prix575.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du boîtier
    4.3400 po, 110.24 mm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    48Z
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    0.5000 po, 12.70 mm
  • Facteur de service
    1.75
  • Longueur de l’arbre
    21.08 mm;0.8300 po
  • Poids
    13.608 kg, 30.00 lb

Détails

  • Pays d’origine
    Mexique
  • Matériau du boîtier
    Acier laminé
  • Numéro de catalogue du fabricant
    HW2014B1L
  • Numéro CUP du fabricant
    786674025289
  • Puissance d’entrée maximale
    0.124 kW;1/6 hp
  • Montage
    Base résiliente
  • Normes respectées
    Homologué CSA et UL
  • CUP_NON
    786674025289

Aperçu

Description du fabricant
HW2014B1L 1/6,1725,ODP,48Z,1/60/115