Spécifications
Dimensions
- Taille du port d’entrée6 mm
- Taille du port de sortie6 mm
Détails
- AccessoiresAffichage de la pression
- Manocontacteur numériqueCollecteur NPN ouvert
- Type de port d’entréeCoude
- Type de boutonAucun bouton
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Type de filetage du port de sortieTubulure
- Type de port de sortieCoude
- Unité de pressionManocontacteur numérique : avec commutation de l'unité (MPa réglé initialement)
- Type de produitRégulateurs d’air montés sur collecteur
- Série/systèmeARM10/11
- Définir la plage de pression7 à 100 psi