Motion
LVM10R4-5F2U-2

SMC CORP OF AMERICA
LVM10R4-5F2U-2

LVM10R4-5F2U-2
N° D’ARTICLE MI13733709
N° MFRLVM10R4-5F2U-2
Prix119.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
LVM10R4-5F2U-2

LVM10R4-5F2U-2
N° D’ARTICLE MI13733709
N° MFRLVM10R4-5F2U-2
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
Prix119.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du fil de connexion
    300mm
  • Taille du port
    1/4-28

Détails

  • Actionnement
    2-Position normalement ouvertes
  • Direction du débit
    2-Way
  • Fonction
    Aucun
  • Type de remplacement manuel
    Remplacement manuel
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Série
    LVM10
  • Entrée électrique du solénoïde
    Œillet avec fil de connexion 300mm
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Détecteur de surtension
    Aucun
  • Pièces en contact avec le produit
    Plaque - PFA, diaphragme - FKM

Aperçu

Description du fabricant
LVM10R4-5F2U-2 CHIMIQUE VALVE CHIMIQUE V

Les clients ont également acheté