Motion
IR1020-F01G-R-A

SMC CORP OF AMERICA
IR1020-F01G-R-A

Régulateur compacté et léger - Orifice d’entrée 1/8 po., filetage d’entrée G, droit, filetage de sortie G
N° D’ARTICLE MI13743518
N° MFRIR1020-F01G-R-A
Prix88.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
IR1020-F01G-R-A

Régulateur compacté et léger - Orifice d’entrée 1/8 po., filetage d’entrée G, droit, filetage de sortie G
N° D’ARTICLE MI13743518
N° MFRIR1020-F01G-R-A
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
Prix88.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    IR1000
  • Taille du port d’entrée
    1/8 po
  • Taille du port de sortie
    1/8 po

Détails

  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Type de montage
    Sans option de montage
  • Type de filetage du port de sortie
    G
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Manomètre inclus
    Avec manomètre
  • Type de produit
    Régulateurs d'air de précision
  • Série/système
    IR1000/2000/3000-A
  • Définir la plage de pression
    1.5 à 116 psi

Aperçu

Description du fabricant
RÉGULATEUR DE PRÉCISION IR1020-F01G-R-A PERC

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté