Motion
TASE60-XL-N

INA (SCHAEFFLER)
TASE60-XL-N

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 60 mm, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI13750876
N° MFRTASE60-XL-N
Prix701.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
TASE60-XL-N

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 60 mm, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI13750876
N° MFRTASE60-XL-N
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
Prix701.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.7500 po
  • Diamètre à l’alésage
    60 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Relubrifiable
    Relubrifiable
  • Type de joint
    Joints en T

Aperçu

Description du fabricant
TASE60-XL-N BLOC BRIDE/COUSSIN DU BOÎTIER