Motion
22340-JA C/4W33

SCHEERER BEARING CORP
22340-JA C/4W33

Roulement à rouleaux sphériques – DI 200 mm, DI 420 mm, largeur 138 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert
N° D’ARTICLE MI13753414
N° MFR22340-JA C/4W33
Prix10,121.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SCHEERER BEARING CORP
22340-JA C/4W33

Roulement à rouleaux sphériques – DI 200 mm, DI 420 mm, largeur 138 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert
N° D’ARTICLE MI13753414
N° MFR22340-JA C/4W33
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
Prix10,121.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    200 mm
  • Extérieur Diamètre  
    420 mm
  • Global Largeur  
    138 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    223

Aperçu

Description du fabricant
22340-JA C/4W33 ROULEAU SPHÉRIQUE BRG