Spécifications
Dimensions
- Longueur10 pi
- Longueur totale10 pi
- Épaisseur globale3/16 po
- Largeur totale1/2 po
- Durée de conservation1 AN
Détails
- Résistance à l’adhérenceÉLEVÉ
- ApplicationDécapage des intempéries, joint d’étanchéité, scellage, caoutchouc éponge, amortissement des vibrations, absorption du bruit, amorti, isolant, CVCA, fabrication, approvisionnement industriel
- Matériau de supportCAOUTCHOUC ÉPONGE À CELLULES OUVERTES
- CouleurNOIR
- Caractéristiques et avantages• Fabriqué en caoutchouc éponge à cellules ouvertes naturel robuste • Endos non extensible avec adhésif à base de caoutchouc agressif • Fièrement fabriqué aux États-Unis!
- Numéro de catalogue du fabricant3410
- Numéro de stock du fabricant3410
- MatérielCAOUTCHOUC ÉPONGE À CELLULES OUVERTES ROBUSTE AVEC ENDOS NON EXTENSIBLE ET RP
- Température de fonctionnement maximale200° F
- Nombre de pièces1 ROULEAU
- Plage de température de fonctionnement-20°F à 200 °F
- Type de produitRuban en mousse à un seul côté
- Types de produitsRUBAN D'ÉTANCHÉITÉ POUR JOINT D'ÉTANCHÉITÉ WEATHERSTRIP
- TypeCAOUTCHOUC ÉPONGE À CELLULES OUVERTES
Aperçu
- Fabriqué en caoutchouc éponge à cellules ouvertes naturel robuste
- Endos non extensible avec adhésif agressif à base de caoutchouc
- Fièrement fabriqué aux États-Unis!