Motion
CC4250

DSI
CC4250

CC4250 Bande météorologique à cellules fermées 1/4 po x 1/4 po x 50 pi
N° D’ARTICLE MI13764601
N° MFRCC4250
Prix18.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DSI
CC4250

CC4250 Bande météorologique à cellules fermées 1/4 po x 1/4 po x 50 pi
N° D’ARTICLE MI13764601
N° MFRCC4250

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix18.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    50 pi
  • Longueur totale
    50 pi
  • Épaisseur globale
    1/4 po
  • Largeur totale
    1/4 po
  • Durée de conservation
    1 an

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    ÉLEVÉ
  • Application
    Décapage des intempéries, joint d’étanchéité, scellage, caoutchouc éponge, amortissement des vibrations, absorption du bruit, amorti, isolant, CVCA, fabrication, approvisionnement industriel
  • Matériau de support
    ÉPONGE EN CAOUTCHOUC À ALVÉOLES FERMÉES
  • Couleur
    NOIR
  • Caractéristiques et avantages
    • Fabriqué en caoutchouc éponge à cellules fermées EPDM de première qualité • Adhésif agressif à base de caoutchouc • Fièrement fabriqué aux États-Unis!
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CC4250
  • Numéro de stock du fabricant
    CC4250
  • Matériel
    CAOUTCHOUC ÉPONGE À ALVÉOLES FERMÉES DE PREMIÈRE QUALITÉ AVEC PSA
  • Température de fonctionnement maximale
    200° F
  • Nombre de pièces
    1 ROULEAU
  • Plage de température de fonctionnement
    -20°F à 200 °F
  • Type de produit
    Ruban en mousse à un seul côté
  • Types de produits
    RUBAN D'ÉTANCHÉITÉ POUR JOINT D'ÉTANCHÉITÉ WEATHERSTRIP
  • Type
    CAOUTCHOUC ÉPONGE CELLULAIRE FERMÉE

Aperçu

Description du fabricant
BANDE MÉTÉOROLOGIQUE CC4250 1/4 X 1/4 X 50
  • Fabriqué en caoutchouc éponge à cellules fermées EPDM de première qualité
  • Adhésif agressif à base de caoutchouc
  • Fièrement fabriqué aux États-Unis!