SMC CORP OF AMERICA CDNAFN80-900-D-Z73
Cylindre pneumatique de tige de liaison CNA - 80 mm de diamètre, course de 900 mm, tige de 25 mm, filetage mâle M22x1.5 , tige unique, bride (tige), montage MF1 , coussin d'air aux deux extrémités, ports BSPT 1/2