Motion
NJ2309EMC3
Roulement à rouleaux cylindriques à une rangée - Droit, DI 45 mm, DI 100 mm, largeur 36 mm, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI13769865
N° MFRNJ2309EMC3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux cylindriques à une rangée - Droit, DI 45 mm, DI 100 mm, largeur 36 mm, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI13769865
N° MFRNJ2309EMC3

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Global Largeur  
    36 mm
  • Poids
    3.28 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton usiné
  • Type de cage
    Conception à haute capacité
  • Pays d’origine
    JP
  • Brides
    Une bride sur l’anneau intérieur
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Aperçu

Description du fabricant
NJ2309EMC3 ROULEAU CYLINDRIQUE BRG