Spécifications
Dimensions
- Longueur totale19.7700 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre1.3750 po
- Poids231 lb
Détails
- Détails supplémentairesGraisse Polyrex Em (-20F et +300F) pour roulements; prêt pour onduleur; roulement verrouillé; oreilles de levage standard; fils volants; quantité de fils de moteur 9 à 14 Awg/taille du fil; rotation de l’arbre réversible; méthode de démarrage direct sur ligne
- Plage de température ambiante104 °F;40 °C
- Ampères à tension12.4 A;24.8 V;27 A à 460 V;230 V;208 V
- Montage de la boîte d’assemblageF1
- Régime de base1800 tr/min
- Description10HP, 1768RPM, 3PH, 60HZ, 215T, 3750M, TEFC, F1
- Mot-clé de descriptionUsage général
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueTrois phases
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreAcier
- Cote de fréquence60 Hz
- Ampérage à pleine charge12.4 A
- Courant de pleine charge12.4 A
- Efficacité de la pleine charge0.917
- HP10 hp
- Hz60 Hz
- Classe d’isolationH
- Code KVAK
- Numéro de catalogue du fabricantHBEM3714T
- Catégorie de moteurUsage général
- Code de conception du moteurA
- Puissance du moteur10 hp
- Phase du moteur3 ph
- Tension d’alimentation du moteur230 V, 460 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAA
- Nombre de vitesses1
- Type de produitMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Conformité RoHsOui
- Rotation de l’arbreRéversible
- NormesCURUSEEV, NEMA, NEMA_PREMIUM, CONFORME À ROHS, WEEE
- Normes respectéesCURUSEEV, NEMA, NEMA_PREMIUM, CONFORME À ROHS, WEEE
- Méthode de démarrageDirectement en ligne
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Type de roulementScellé
- Tension230 V, 460 V
- Volts à fréquence230 V;460 V à 60 Hz
Aperçu
- Prêt pour onduleur; Roulements isolés électriquement;NEMA Premium; CONFORME ROHS
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Brochure sur les capacités du cimentFournit des solutions fiables pour les opérations de ciment dans des environnements difficiles, offrant des produits de haute qualité et des services personnalisés pour réduire les temps d’arrêt. La gamme comprend les roulements, la transmission d’énergie, la manutention de matériaux, l’alimentation en fluides, les tuyaux, les fournitures électriques et industrielles de fournisseurs de confiance.
Voir la documentation
Motion Carte de ligne des solutions globalesMotion fournit des produits, des services et des solutions pour maximiser les opérations d’agrégat, améliorant l’efficacité, la fiabilité et la performance dans les applications de concassage, de criblage et de manutention des matériaux. Depuis 1946, elle offre des pièces industrielles et un soutien fiables.
Voir la documentation
Motion Brochure sur les capacités globalesMotion La division Agrégat de fournit des produits et services complets pour soutenir les opérations de concassage, de criblage et de manutention des matériaux. Avec des marques de confiance, une expertise technique et un approvisionnement fiable, Motion aide à améliorer la performance, le temps de disponibilité et l’efficacité dans les installations agrégées.
Voir la documentation
Moteurs NEMA Baldor-RelianceEn savoir plus sur les offres, les caractéristiques et les avantages des moteurs NEMA Baldor-Reliance, ainsi que sur les applications suggérées pour chaque moteur.
Voir la brochure