Motion
25-901-30-VAC/KPA-GY40

NOSHOK INC
25-901-30-VAC/KPA-GY40

Manomètre d’aspiration, caisse 2.5 po 304SS , intérieur en alliage de cuivre, 30 V c.a./kPa, raccord inférieur mâle 1/4 NPT , remplissage de service à -40 degrés
N° D’ARTICLE MI13807608
N° MFR25-901-30-VAC/KPA-GY40
Prix116.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
25-901-30-VAC/KPA-GY40

Manomètre d’aspiration, caisse 2.5 po 304SS , intérieur en alliage de cuivre, 30 V c.a./kPa, raccord inférieur mâle 1/4 NPT , remplissage de service à -40 degrés
N° D’ARTICLE MI13807608
N° MFR25-901-30-VAC/KPA-GY40

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix116.05 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Précision
    1.6
  • Application
    Automobile, construction, hydraulique et pneumatique, production d’énergie, transport, gestion de l’eau
  • Cadre
    Acier inoxydable 304
  • Type de cas
    Boîtier en acier inoxydable (SS), rempli de liquide, raccord inférieur
  • Emplacements de connexion
    Bas
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Matériel
    Acier inoxydable 304
  • Mouvement
    Laiton et nylon avec surfaces de roulement très polies
  • Matériau du pointeur
    Plastique moulé
  • Plage de pression
    0 à 30
  • Mesure de la balance
    Échelle kPa

Aperçu

Description du fabricant
SÉRIE 25-901-30-VAC/KPA-GY40 900 ACRYLO
  • Boîtier en acier inoxydable 304 de 2-1/2 po
  • Alliage de cuivre interne
  • 30 V c.a./kPa
  • Jauge d'aspiration à raccord inférieur mâle National Pipe Thread (NPT) de 1/4 po avec remplissage de service à -40 degrés