Motion
25-901-SST-5000-PSI/KPA-BT5

NOSHOK INC
25-901-SST-5000-PSI/KPA-BT5

Jauge de pression, boîtier 2.5 po 304SS , composants internes en alliage de cuivre, 5000 psi/kPa, connecteur inférieur mâle 7/16-20 , rempli de glycérine, orifice fileté en laiton 0.5mm
N° D’ARTICLE MI13807658
N° MFR25-901-SST-5000-PSI/KPA-BT5
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
25-901-SST-5000-PSI/KPA-BT5

Jauge de pression, boîtier 2.5 po 304SS , composants internes en alliage de cuivre, 5000 psi/kPa, connecteur inférieur mâle 7/16-20 , rempli de glycérine, orifice fileté en laiton 0.5mm
N° D’ARTICLE MI13807658
N° MFR25-901-SST-5000-PSI/KPA-BT5
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la face
    2.5000 po

Détails

  • Précision
    1.6
  • Application
    Automobile, construction, hydraulique et pneumatique, production d’énergie, transport, gestion de l’eau
  • Cadre
    Acier inoxydable 304
  • Type de cas
    Boîtier en acier inoxydable (SS), rempli de liquide, raccord inférieur
  • Emplacements de connexion
    Bas
  • Matériau de l’élément
    Tube de sécurité enroulé
  • Type de jauge
    Manomètre
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Matériel
    Acier inoxydable 304
  • Mouvement
    Laiton et nylon avec surfaces de roulement très polies
  • Matériau du pointeur
    Plastique moulé
  • Plage de pression
    0 à 5,000
  • Mesure de la balance
    psi/kPa à double échelle

Aperçu

Description du fabricant
25-901-SST-5000-PSI/KPA-BT5 900 SÉRIE A
  • Boîtier en acier inoxydable 304 de 2-1/2 po
  • Alliage de cuivre interne
  • 5
  • 000 psi/kPa
  • Jauge de pression à raccord inférieur mâle 7/16-20 avec glycérine et orifice fileté en laiton de 0.5 mm