Motion
25-910-1000-PSI/KPA

NOSHOK INC
25-910-1000-PSI/KPA

Manomètre, boîtier ABS 2.5 po, intérieur en alliage de cuivre, 1000 psi/kPa, raccord arrière mâle 1/4 NPT , rempli de glycérine
N° D’ARTICLE MI13807664
N° MFR25-910-1000-PSI/KPA
Prix126.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
25-910-1000-PSI/KPA

Manomètre, boîtier ABS 2.5 po, intérieur en alliage de cuivre, 1000 psi/kPa, raccord arrière mâle 1/4 NPT , rempli de glycérine
N° D’ARTICLE MI13807664
N° MFR25-910-1000-PSI/KPA

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix126.13 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Précision
    1.6
  • Application
    Automobile, construction, hydraulique et pneumatique, production d’énergie, transport, gestion de l’eau
  • Type de cas
    Boîtier en acrylonitrile butadiène styrène (ABS), rempli de liquide, raccordement arrière
  • Emplacements de connexion
    Retour
  • Matériau de l’élément
    Tube de sécurité enroulé
  • Matériau de la lentille
    Soudure par ultrasons à l’étui, acrylique
  • Matériel
    Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)
  • Mouvement
    Laiton et nylon avec surfaces de roulement très polies
  • Matériau du pointeur
    Plastique moulé
  • Plage de pression
    0 à 1,000
  • Mesure de la balance
    psi/kPa à double échelle

Aperçu

Description du fabricant
25-910-1000-PSI/KPA SÉRIE 900 ACRYLONIT
  • Boîtier de 2-1/2 po en acrylonitrile butadiène styrène (ABS)
  • Alliage de cuivre interne
  • 1
  • 000 psi/kPa
  • Manomètre à raccordement arrière mâle National Pipe Thread (NPT) de 1/4 po rempli de glycérine
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon