Motion
25-911-3000-PSI/KPA-PMC-BP3

NOSHOK INC
25-911-3000-PSI/KPA-PMC-BP3

Manomètre, 2.5 po, boîtier 304SS , intérieur en alliage de cuivre, 3000 psi/kPa, raccord arrière mâle 1/4 NPT , rempli de glycérine, pince à montage sur panneau, orifice d’ajustement à pression en laiton 0.3mm
N° D’ARTICLE MI13807819
N° MFR25-911-3000-PSI/KPA-PMC-BP3
Prix144.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
25-911-3000-PSI/KPA-PMC-BP3

Manomètre, 2.5 po, boîtier 304SS , intérieur en alliage de cuivre, 3000 psi/kPa, raccord arrière mâle 1/4 NPT , rempli de glycérine, pince à montage sur panneau, orifice d’ajustement à pression en laiton 0.3mm
N° D’ARTICLE MI13807819
N° MFR25-911-3000-PSI/KPA-PMC-BP3
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
Prix144.21 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Précision
    1.6
  • Application
    Automobile, construction, hydraulique et pneumatique, production d’énergie, transport, gestion de l’eau
  • Cadre
    Acier inoxydable 304
  • Type de cas
    Boîtier en acier inoxydable (SS), rempli de liquide, raccordement arrière
  • Emplacements de connexion
    Retour
  • Matériau de l’élément
    Tube de sécurité enroulé
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Matériel
    Acier inoxydable 304
  • Mouvement
    Laiton et nylon avec surfaces de roulement très polies
  • Matériau du pointeur
    Plastique moulé
  • Plage de pression
    0 à 3,000
  • Mesure de la balance
    psi/kPa à double échelle

Aperçu

Description du fabricant
25-911-3000-PSI/KPA-PMC-BP3 900 SÉRIE A
  • Boîtier en acier inoxydable 304 de 2-1/2 po
  • Alliage de cuivre interne
  • 3
  • 000 psi/kPa
  • Manomètre à raccordement arrière mâle National Pipe Thread (NPT) de 1/4 po rempli de glycérine
  • Pince de montage sur panneau
  • et orifice d’ajustement de presse en laiton de 0.3 mm