Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la face2.5000 po
Détails
- Précision1.6
- ApplicationAutomobile, construction, hydraulique et pneumatique, production d’énergie, transport, gestion de l’eau
- CadreAcier inoxydable 304
- Type de casBoîtier en acier inoxydable (SS), rempli de liquide, raccordement arrière
- Emplacements de connexionRetour
- Matériau de l’élémentTube de sécurité enroulé
- Type de jaugeManomètre
- Matériau de la lentillePolycarbonate
- MatérielAcier inoxydable 304
- MouvementLaiton et nylon avec surfaces de roulement très polies
- Matériau du pointeurPlastique moulé
- Plage de pression0 à 3,000
- Mesure de la balancepsi/kPa à double échelle
Aperçu
- Boîtier en acier inoxydable 304 de 2-1/2 po
- Alliage de cuivre interne
- 3
- 000 psi/kPa
- Manomètre à raccordement arrière mâle National Pipe Thread (NPT) de 1/4 po rempli de glycérine
- Verre de sécurité
- et bride avant en acier inoxydable 304