Spécifications
Détails
- Précision1.6
- ApplicationAutomobile, construction, hydraulique et pneumatique, production d’énergie, transport, gestion de l’eau
- CadreAcier inoxydable 304
- Type de casBoîtier en acier inoxydable (SS), rempli de liquide, raccordement arrière
- Emplacements de connexionRetour
- Matériau de l’élémentTube de Bourdon en alliage de cuivre de type C
- Matériau de la lentillePolycarbonate
- MatérielAcier inoxydable 304
- MouvementLaiton et nylon avec surfaces de roulement très polies
- Matériau du pointeurPlastique moulé
- Plage de pression0 à 400
- Mesure de la balancepsi/kPa à double échelle
Aperçu
- Boîtier en acier inoxydable 304 de 2-1/2 po
- Alliage de cuivre interne
- 400 psi/kPa
- Manomètre à raccordement arrière mâle à filetage national (NPT) de 1/4 po avec presse-étoupe rempli de glycérine et pince à montage sur panneau