Motion
25-911-600-PSI/KPA-SSFF

NOSHOK INC
25-911-600-PSI/KPA-SSFF

Manomètre, 2.5 po, 304SS caisse, intérieur en alliage de cuivre, 600 psi/kPa, raccord arrière mâle 1/4 NPT , rempli de glycérine, bride avant 304SS
N° D’ARTICLE MI13807920
N° MFR25-911-600-PSI/KPA-SSFF
Prix145.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
25-911-600-PSI/KPA-SSFF

Manomètre, 2.5 po, 304SS caisse, intérieur en alliage de cuivre, 600 psi/kPa, raccord arrière mâle 1/4 NPT , rempli de glycérine, bride avant 304SS
N° D’ARTICLE MI13807920
N° MFR25-911-600-PSI/KPA-SSFF

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix145.95 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Précision
    1.6
  • Application
    Automobile, construction, hydraulique et pneumatique, production d’énergie, transport, gestion de l’eau
  • Cadre
    Acier inoxydable 304
  • Type de cas
    Boîtier en acier inoxydable (SS), rempli de liquide, raccordement arrière
  • Emplacements de connexion
    Retour
  • Matériau de l’élément
    Tube de Bourdon en alliage de cuivre de type C
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Matériel
    Acier inoxydable 304
  • Mouvement
    Laiton et nylon avec surfaces de roulement très polies
  • Matériau du pointeur
    Plastique moulé
  • Plage de pression
    0 à 600
  • Mesure de la balance
    psi/kPa à double échelle

Aperçu

Description du fabricant
25-911-600-PSI/KPA-SFF SÉRIE 900 ACRYLIQUE
  • Boîtier en acier inoxydable 304 de 2-1/2 po
  • Alliage de cuivre interne
  • 600 psi/kPa
  • Jauge de pression à raccord arrière mâle National Pipe Thread (NPT) de 1/4 po avec remplissage de glycérine et bride avant en acier inoxydable 304