Motion
40-901-6000-PSI/KPA-1/2

NOSHOK INC
40-901-6000-PSI/KPA-1/2

Jauge de pression, boîtier 4 de 304SS po, éléments internes en alliage de cuivre, 6000 psi/kPa, 1/2 NPT connexion inférieure mâle, remplie de glycérine
N° D’ARTICLE MI13808051
N° MFR40-901-6000-PSI/KPA-1/2
Prix188.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
40-901-6000-PSI/KPA-1/2

Jauge de pression, boîtier 4 de 304SS po, éléments internes en alliage de cuivre, 6000 psi/kPa, 1/2 NPT connexion inférieure mâle, remplie de glycérine
N° D’ARTICLE MI13808051
N° MFR40-901-6000-PSI/KPA-1/2
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
Prix188.75 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Précision
    1.0
  • Application
    Automobile, construction, hydraulique et pneumatique, production d’énergie, transport, gestion de l’eau
  • Cadre
    Acier inoxydable 304
  • Type de cas
    Boîtier en acier inoxydable (SS), rempli de liquide, raccord inférieur
  • Emplacements de connexion
    Bas
  • Type de connexion
    Filetage national des tuyaux (NPT)
  • Matériau de l’élément
    Tube de sécurité enroulé
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Matériel
    Acier inoxydable 304
  • Corps du connecteur de matériau
    Laiton
  • Matériau du pointeur
    Aluminium équilibré, fini noir
  • Plage de pression
    0 à 6,000
  • Mesure de la balance
    psi/kPa à double échelle

Aperçu

Description du fabricant
SÉRIE ACRYL 40-901-6000-PSI/KPA-1/2 900
  • Boîtier en acier inoxydable 304 de 4 po
  • Alliage de cuivre interne
  • 6
  • 000 psi/kPa
  • Manomètre de raccordement inférieur mâle à filetage national (NPT) de 1/2 po avec remplissage de glycérine