Motion
40-911-60-PSI/KPA

NOSHOK INC
40-911-60-PSI/KPA

Manomètre, caisse 4" 304SS , intérieur en alliage de cuivre, 60 psi/kPa, raccord arrière mâle 1/4 NPT , rempli de glycérine
N° D’ARTICLE MI13808180
N° MFR40-911-60-PSI/KPA
Prix196.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
40-911-60-PSI/KPA

Manomètre, caisse 4" 304SS , intérieur en alliage de cuivre, 60 psi/kPa, raccord arrière mâle 1/4 NPT , rempli de glycérine
N° D’ARTICLE MI13808180
N° MFR40-911-60-PSI/KPA
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
Prix196.52 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Précision
    1.0
  • Application
    Automobile, construction, hydraulique et pneumatique, production d’énergie, transport, gestion de l’eau
  • Cadre
    Acier inoxydable 304
  • Type de cas
    Boîtier en acier inoxydable (SS), rempli de liquide, raccordement arrière
  • Emplacements de connexion
    Retour
  • Type de connexion
    Filetage national des tuyaux (NPT)
  • Matériau de l’élément
    Tube de Bourdon en alliage de cuivre de type C
  • Matériel
    Acier inoxydable 304
  • Corps du connecteur de matériau
    Laiton
  • Matériau du pointeur
    Aluminium équilibré, fini noir
  • Plage de pression
    0 à 60
  • Mesure de la balance
    psi/kPa à double échelle

Aperçu

Description du fabricant
40-911-60-PSI/KPA SÉRIE 900 ACRYLONITRI
  • Boîtier en acier inoxydable 304 de 4 po
  • Alliage de cuivre interne
  • 60 psi/kPa
  • Manomètre à raccordement arrière mâle National Pipe Thread (NPT) de 1/4 po rempli de glycérine