Motion
25-1012-P60-A2P-3

NOSHOK INC
25-1012-P60-A2P-3

Jauge différentielle de 2.5 po, raccord arrière femelle 2 x 1/4 NPT , 0 psid à 60 psid, boîtier de capteur en aluminium, joint torique FKM, boîtier en plastique technique, pointeur indicateur maximum
N° D’ARTICLE MI13808191
N° MFR25-1012-P60-A2P-3
Prix752.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
25-1012-P60-A2P-3

Jauge différentielle de 2.5 po, raccord arrière femelle 2 x 1/4 NPT , 0 psid à 60 psid, boîtier de capteur en aluminium, joint torique FKM, boîtier en plastique technique, pointeur indicateur maximum
N° D’ARTICLE MI13808191
N° MFR25-1012-P60-A2P-3
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
Prix752.65 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Application
    Essai de contre-écoulement, échangeurs de chaleur, surveillance du filtre, indication du débit, indication du niveau
  • Cadre
    Plastique technique
  • Emplacements de connexion
    Retour
  • Type de connexion
    Filetage de tuyau national femelle (FNPT)
  • Matériau de l’élément
    316 Piston/magnét en acier inoxydable et céramique
  • Matériau de la lentille
    Pointeur indicateur maximum (MIP) - Disponible avec jauge sèche seulement, calibres 2-1/2 po et 4-1/2 po seulement
  • Matériel
    Plastique technique
  • Température de fonctionnement maximale
    200
  • Mouvement
    Magnétique
  • Matériau du pointeur
    Aluminium équilibré, fini noir
  • Série
    1000

Aperçu

Description du fabricant
TYPE DE PISTON SÉRIE 25-1012-P60-A2P-3 1000
  • Différentiel de 2-1/2 po
  • 0 à 60 psid
  • Jauge de raccordement arrière National Pipe Thread (NPT) 2 x 1/4 po avec boîtier en aluminium
  • Joint torique en fluoroélastomère (FKM)
  • Étui en plastique technique
  • et le pointeur indicateur maximum