Motion
25-224-15-INH2O

NOSHOK INC
25-224-15-INH2O

Manomètre, boîtier ABS 2.5", intérieur en alliage de cuivre, 15 inH2O, raccord arrière 1/4 NPT
N° D’ARTICLE MI13808260
N° MFR25-224-15-INH2O
Prix148.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
25-224-15-INH2O

Manomètre, boîtier ABS 2.5", intérieur en alliage de cuivre, 15 inH2O, raccord arrière 1/4 NPT
N° D’ARTICLE MI13808260
N° MFR25-224-15-INH2O

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix148.62 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Précision
    1.6
  • Plage de température ambiante
    -4 à 140
  • Application
    Surveillance des filtres, distribution des gaz, CVCA, détection des fuites, indication du niveau, médical
  • Type de cas
    Acrylonitrile butadiène styrène (ABS), montage sur panneau
  • Emplacements de connexion
    Retour
  • Type de connexion
    Filetage national des tuyaux (NPT)
  • Matériau de la lentille
    Acrylique
  • Matériel
    ABS noir (acrylonitrile butadiène styrène) avec 25-224 Comprend une pince à montage sur panneau en acier galvanisé
  • Corps du connecteur de matériau
    Laiton
  • Mouvement
    Laiton et nickel-argent avec surfaces de roulement très polies
  • Matériau du pointeur
    Verre à instrument

Aperçu

Description du fabricant
BASSE PRESSION SÉRIE 25-224-15-INH2O 200
  • Boîtier de 2-1/2 po en acrylonitrile butadiène styrène (ABS)
  • Alliage de cuivre interne
  • 15 poH<sub>2</sub>O
  • Jauge de pression de raccordement arrière de 1/4 po National Pipe Thread (NPT)