Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la face2.5000 po
Détails
- Précision1.6
- Plage de température ambiante0 à 160
- ApplicationAutomobile, construction, hydraulique et pneumatique, mines, presses d’estampage et de formage, transport
- Type de casLaiton, connexion inférieure
- Emplacements de connexionBas
- Matériau de l’élémentTube « C » en alliage de cuivre
- Plage de pression de la jauge-30 à inHg-0-300 psi/kg/cm2
- Type de jaugeManomètre
- Matériau de la lentilleAcrylique avec joint torique
- MatérielLaiton moulé sous pression (fini laiton naturel) avec bouchon de décharge de sécurité
- MouvementLaiton et nickel-argent avec surfaces de roulement très polies
- Matériau du pointeurAluminium équilibré, fini noir
- Mesure de la balancepsi/kg/cm2 à double échelle
Aperçu
- Étui en laiton de 2-1/2 po
- Alliage de cuivre interne
- 30/300 psi/kg/cm2
- Manomètre de raccordement inférieur mâle à filetage national (NPT) de 1/4 po avec remplissage de glycérine