Motion
25-300-3000-PSI-BT4

NOSHOK INC
25-300-3000-PSI-BT4

Manomètre, boîtier en laiton de 2.5 po, intérieur en alliage de cuivre, 3000 psi, raccord inférieur mâle 1/4 NPT , rempli de glycérine, orifice fileté en laiton 0.4mm
N° D’ARTICLE MI13808369
N° MFR25-300-3000-PSI-BT4
Prix205.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
25-300-3000-PSI-BT4

Manomètre, boîtier en laiton de 2.5 po, intérieur en alliage de cuivre, 3000 psi, raccord inférieur mâle 1/4 NPT , rempli de glycérine, orifice fileté en laiton 0.4mm
N° D’ARTICLE MI13808369
N° MFR25-300-3000-PSI-BT4

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix205.59 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Précision
    1.6
  • Plage de température ambiante
    0 à 160
  • Application
    Automobile, construction, hydraulique et pneumatique, mines, presses d’estampage et de formage, transport
  • Type de cas
    Laiton, connexion inférieure
  • Emplacements de connexion
    Bas
  • Matériau de l’élément
    Tube de sécurité en alliage de cuivre enroulé
  • Matériau de la lentille
    Acrylique avec joint torique
  • Matériel
    Laiton moulé sous pression (fini laiton naturel) avec bouchon de décharge de sécurité
  • Mouvement
    Laiton et nickel-argent avec surfaces de roulement très polies
  • Matériau du pointeur
    Aluminium équilibré, fini noir
  • Plage de pression
    0 à 3,000
  • Mesure de la balance
    Échelle simple psi

Aperçu

Description du fabricant
SAC EN LAITON SÉRIE 25-300-3000-PSI-BT4 300
  • Étui en laiton de 2-1/2 po
  • Alliage de cuivre interne
  • 3
  • 000 psi
  • Manomètre de connexion inférieure mâle à filetage national (NPT) de 1/4 po avec orifice fileté en laiton de 0.4 mm rempli de glycérine