Spécifications
Détails
- Précision1.0
- Plage de température ambiante0 à 160
- ApplicationAutomobile, construction, hydraulique et pneumatique, mines, presses d’estampage et de formage, transport
- Type de casLaiton, connexion inférieure
- Emplacements de connexionBas
- Matériau de l’élémentTube « C » en alliage de cuivre
- Matériau de la lentilleAcrylique avec joint torique
- MatérielLaiton moulé sous pression (fini laiton naturel) avec bouchon de décharge de sécurité
- MouvementLaiton et nickel-argent avec surfaces de roulement très polies
- Matériau du pointeurAluminium équilibré, fini noir
- Plage de pression0 à 1,000
- Mesure de la balancepsi/kPa à double échelle
Aperçu
- Étui en laiton de 4 po
- Alliage de cuivre interne
- 1
- 000 psi/kPa
- Jauge de pression de raccord inférieur de 1/4 po National Pipe Thread (NPT) avec remplissage de glycérine