Motion
40-310-1000-PSI/KG/CM2

NOSHOK INC
40-310-1000-PSI/KG/CM2

Manomètre, boîtier en laiton de 4 po, intérieur en alliage de cuivre, 1000 psi/kg/cm2, raccord arrière de 1/4 NPT , rempli de glycérine
N° D’ARTICLE MI13808905
N° MFR40-310-1000-PSI/KG/CM2
Prix452.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
40-310-1000-PSI/KG/CM2

Manomètre, boîtier en laiton de 4 po, intérieur en alliage de cuivre, 1000 psi/kg/cm2, raccord arrière de 1/4 NPT , rempli de glycérine
N° D’ARTICLE MI13808905
N° MFR40-310-1000-PSI/KG/CM2
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
Prix452.05 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Précision
    1.0
  • Plage de température ambiante
    0 à 160
  • Application
    Automobile, construction, hydraulique et pneumatique, mines, presses d’estampage et de formage, transport
  • Type de cas
    Laiton, connexion arrière
  • Emplacements de connexion
    Retour
  • Matériau de l’élément
    Tube « C » en alliage de cuivre
  • Matériau de la lentille
    Acrylique avec joint torique
  • Matériel
    Laiton moulé sous pression (fini laiton naturel) avec bouchon de décharge de sécurité
  • Mouvement
    Laiton et nickel-argent avec surfaces de roulement très polies
  • Matériau du pointeur
    Aluminium équilibré, fini noir
  • Plage de pression
    0 à 1,000
  • Mesure de la balance
    psi/kg/cm2 à double échelle

Aperçu

Description du fabricant
SÉRIE 40-310-1000-PSI/KG/CM2 300 LAITON
  • Étui en laiton de 4 po
  • Alliage de cuivre interne
  • 1
  • 000 psi/kg/cm2
  • Jauge de pression de raccordement arrière National Pipe Thread (NPT) de 1/4 po avec remplissage de glycérine