Motion
45-760-5000-PSI/KPA-1/4

NOSHOK INC
45-760-5000-PSI/KPA-1/4

Jauge de procédé, 4.5" 316SS interne, 5000 psi/kPa, raccord inférieur mâle 1/4 NPT , remplie de glycérine
N° D’ARTICLE MI13809389
N° MFR45-760-5000-PSI/KPA-1/4
Prix372.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
45-760-5000-PSI/KPA-1/4

Jauge de procédé, 4.5" 316SS interne, 5000 psi/kPa, raccord inférieur mâle 1/4 NPT , remplie de glycérine
N° D’ARTICLE MI13809389
N° MFR45-760-5000-PSI/KPA-1/4
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
Prix372.46 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Précision
    0.5
  • Application
    Machines de moulage par injection, équipement de laboratoire et d’essai, production d’énergie, champ pétrolier et offshore, services publics, eau et eaux usées
  • Type de cas
    Acier inoxydable (SS), rempli de liquide, raccord inférieur
  • Emplacements de connexion
    Bas
  • Type de connexion
    Filetage national des tuyaux (NPT)
  • Matériau de l’élément
    Tube de Bourdon de sécurité en acier inoxydable 316
  • Matériau de la lentille
    Acrylique
  • Matériel
    Boîtier en polypropylène noir de style tourelle, avant solide, boîtier de sécurité avec arrière soufflé
  • Corps du connecteur de matériau
    Acier inoxydable 316
  • Mouvement
    Acier inoxydable avec surfaces de roulement très polies. Un arrêt zéro interne est standard.
  • Matériau du pointeur
    Aluminium équilibré microréglable, fini noir
  • Plage de pression
    0 à 5,000
  • Mesure de la balance
    psi/kPa à double échelle

Aperçu

Description du fabricant
45-760-5000-PSI/KPA-1/4 600/700 SÉRIE P
  • Intérieur en acier inoxydable 4.5 po 316
  • 5
  • 000 psi/kPa
  • Manomètre de raccordement inférieur mâle à filetage national (NPT) de 1/4 po avec remplissage de glycérine
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon