Spécifications
Détails
- Précision0.25
- Plage de température ambiante-40 à 140
- ApplicationÉquipement aérospatial, installations de réparation de jauges, équipement de laboratoire et d’essai, mesure de précision
- Type de casBoîtier en acier inoxydable (SS), connexion inférieure
- Emplacements de connexionBas
- Type de connexionFiletage national des tuyaux (NPT)
- Matériau de l’élémentTube Bourdon en cuivre beryllium à 1,000 psi, tube Bourdon 316 SS 1,500 psi à 6,000 psi
- Matériau de la lentilleVerre à instrument
- MatérielAcier inoxydable 304
- Corps du connecteur de matériauLaiton
- MouvementLaiton avec roulements ornés de bijoux pignon nickel-argent et arbres
- Matériau du pointeurPointeur à arête coupante réglable
- Mesure de la balanceÉchelle simple psi
- Série800
Aperçu
- Boîtier en acier inoxydable 304 de 6 po
- Alliage de cuivre interne
- 30 psi
- Jauge d'essai de précision pour raccord inférieur de tuyau fileté national (NPT) de 1/4 po avec bride arrière en acier inoxydable