Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité1/4
Détails
- Matériau du corpsAcier inoxydable 316 électropoli
- Type de finFiletage national des tuyaux (NPT)
- MatérielAcier inoxydable
- Matériau de la vanneAcier inoxydable
Aperçu
- Filetage de tuyau national 1/4 po (NPT)
- Femelle x Femelle
- Acier inoxydable 316
- Mini vanne à siège dur à orifice de 0.172 po avec poignée en T de 2-1/2 po