Motion
2070-MFS

NOSHOK INC
2070-MFS

Vanne à pointeau hydraulique - 200 °F, acier inoxydable électropoli 316
N° D’ARTICLE MI13809558
N° MFR2070-MFS
Prix514.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
2070-MFS

Vanne à pointeau hydraulique - 200 °F, acier inoxydable électropoli 316
N° D’ARTICLE MI13809558
N° MFR2070-MFS
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
Votre prix514.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité
    1/2
  • Taille de l’orifice
    0.1870 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable 316 électropoli
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Température de fonctionnement maximale
    200 °F
  • Type
    Aiguille
  • Matériau de la vanne
    Acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
BLOC ET PURGE DE SÉRIE 2070 2070-MFS 2 N
  • Filetage de tuyau national 1/2 po (NPT)
  • Homme x Femme
  • Acier inoxydable 316
  • Siège rigide
  • Bloc d’orifice et purge de 0.187 po 2-Valve