Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité1/4
Détails
- Matériau du corpsAcier inoxydable 316 électropoli
- Type de finFiletage national des tuyaux (NPT)
- MatérielAcier inoxydable
- Matériau de la vanneAcier inoxydable
Aperçu
- Filetage de tuyau national 1/4 po (NPT)
- Femelle x Femelle
- Angle
- Acier inoxydable 316
- Siège rigide
- Vanne à pointeau à orifice de 0.187 po avec joint torique et montage sur panneau en éthylène-propylène-diène monomère (EPDM)