Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité1/4
- Taille de l’orifice0.1870 po
Détails
- Matériau du corpsAcier inoxydable 316 électropoli
- Type de finFiletage national des tuyaux (NPT)
- MatérielAcier inoxydable
- Température de fonctionnement maximale200 °F
- TypeAiguille
- Matériau de la vanneAcier inoxydable
Aperçu
- Filetage de tuyau national 1/4 po (NPT)
- Femelle x Femelle
- Acier inoxydable 316
- Siège rigide
- Vanne à pointeau à orifice de 0.187 po avec presse-étoupe Grafoil