Motion
403-FFS-SF

NOSHOK INC
403-FFS-SF

Vanne à pointeau hydraulique - 200 °F, acier inoxydable électropoli 316
N° D’ARTICLE MI13809614
N° MFR403-FFS-SF
Prix265.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
403-FFS-SF

Vanne à pointeau hydraulique - 200 °F, acier inoxydable électropoli 316
N° D’ARTICLE MI13809614
N° MFR403-FFS-SF

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix265.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité
    3/8
  • Taille de l’orifice
    0.1870 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable 316 électropoli
  • Type de fin
    Filetage national des tuyaux (NPT)
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Température de fonctionnement maximale
    200 °F
  • Type
    Aiguille
  • Matériau de la vanne
    Acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
VA AIGUILLE STANDARD SÉRIE 403-FFS-SF 400
  • Filetage de tuyau national 3/8 po (NPT)
  • Femelle x Femelle
  • Acier inoxydable 316
  • Sans silicone
  • Siège rigide
  • Vanne à pointeau à orifice de 0.187 po