Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité1
Détails
- Matériau du corpsAcier inoxydable 316 électropoli
- Type de finFiletage national des tuyaux (NPT)
- MatérielAcier inoxydable
- Matériau de la vanneAcier inoxydable
Aperçu
- Filetage de tuyau national 1 po (NPT)
- Femelle x Femelle
- Acier inoxydable 316
- Buse non rotative en acier inoxydable 316
- Siège rigide
- Vanne à aiguille à orifice de 0.438 po avec joint torique en monomère diène d’éthylène-propylène (EPDM)