Motion
50402-MFS

NOSHOK INC
50402-MFS

Vanne à pointeau hydraulique - 200 °F, acier inoxydable électropoli 316
N° D’ARTICLE MI13809673
N° MFR50402-MFS
Prix272.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
50402-MFS

Vanne à pointeau hydraulique - 200 °F, acier inoxydable électropoli 316
N° D’ARTICLE MI13809673
N° MFR50402-MFS

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix272.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité
    1/4
  • Taille de l’orifice
    0.1870 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable 316 électropoli
  • Type de fin
    Filetage de tuyau national mâle (MNPT), Filetage de tuyau national femelle (FNPT)
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Température de fonctionnement maximale
    200 °F
  • Type
    Aiguille
  • Matériau de la vanne
    Acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
POINTEAU STANDARD DE LA SÉRIE 50402-MFS 500
  • Filetage de tuyau national (NPT) 1/2 po x 1/4 po
  • Homme x Femme
  • Acier inoxydable 316
  • Siège souple
  • Vanne à pointeau à orifice de 0.187 po