Motion
621-15-1-1-8-6

NOSHOK INC
621-15-1-1-8-6

Transmetteur de pression, 0 psig à 15 psig, Précision à 0.25 % (BFSL), Sortie de 4 mA à 20 mA, 1/2 NPT mâle, 1/2 NPT conduit avec câble de 6 pi attaché
N° D’ARTICLE MI13810341
N° MFR621-15-1-1-8-6
Prix962.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
621-15-1-1-8-6

Transmetteur de pression, 0 psig à 15 psig, Précision à 0.25 % (BFSL), Sortie de 4 mA à 20 mA, 1/2 NPT mâle, 1/2 NPT conduit avec câble de 6 pi attaché
N° D’ARTICLE MI13810341
N° MFR621-15-1-1-8-6

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix962.10 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Précision
    ±0.25 %
  • Connexion électrique
    1/2 po. Conduit mâle NPT avec câble intégral de 6 pi
  • Sortie
    4 mA à 20 mA, 2 fils
  • Plage de pression
    0 à 15
  • Série
    Raccord fileté en acier inoxydable
  • Type de transducteur
    Transmetteurs de pression dangereux

Aperçu

Description du fabricant
EXPLOSION DE LA SÉRIE 621-15-1-1-8-6 621/622 -
  • 0 à 15 psig
  • Précision de 0.25 % (meilleure coupe droite (BFSL))
  • Sortie 4 à 20 mA
  • Transmetteur de pression mâle à filetage national (NPT) de 1/2 po avec conduit à filetage national (NPT) de 1/2 po (câble fixé de 6 pi)
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon