Motion
621-6000-1-3-8-37

NOSHOK INC
621-6000-1-3-8-37

Transducteur de pression, 0 psig à 6000 psig, précision à 0.25 % (BFSL), sortie 1 V c.c. à 5 V c.c., 1/2 NPT mâle, conduit en pot 1/2 NPT avec fils volants de 6 pi
N° D’ARTICLE MI13810384
N° MFR621-6000-1-3-8-37
Prix1,129.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
621-6000-1-3-8-37

Transducteur de pression, 0 psig à 6000 psig, précision à 0.25 % (BFSL), sortie 1 V c.c. à 5 V c.c., 1/2 NPT mâle, conduit en pot 1/2 NPT avec fils volants de 6 pi
N° D’ARTICLE MI13810384
N° MFR621-6000-1-3-8-37

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,129.81 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Précision
    ±0.25 %
  • Connexion électrique
    1/2 po. Conduit mâle NPT avec fils volants de 6 pi avec joint époxy
  • Sortie
    1 V c.c. à 5 V c.c., 3-Wire Faible puissance
  • Plage de pression
    0 à 6,000
  • Série
    Raccord fileté en acier inoxydable
  • Type de transducteur
    Transmetteurs de pression dangereux

Aperçu

Description du fabricant
EXPLOSI DE LA SÉRIE 621-6000-1-3-8-37 621/622
  • 0 à 6,000 psig
  • Précision de 0.25 % (meilleure coupe droite (BFSL))
  • Sortie 1 à 5 V c.c.
  • Transmetteur de pression mâle à filetage national (NPT) de 1/2 po avec conduit en pot à filetage national (NPT) de 1/2 po (fils volants de 6 pi)
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon