Motion
628-10000-1-1J-14-3

NOSHOK INC
628-10000-1-1J-14-3

Transmetteur de pression, 0 psig à 10000 psig, précision à 0.25 % (BFSL), sortie de 4 mA à 20 mA, 2 po. Union d’aile, Bendix 6 broches
N° D’ARTICLE MI13810410
N° MFR628-10000-1-1J-14-3
Prix4,459.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
628-10000-1-1J-14-3

Transmetteur de pression, 0 psig à 10000 psig, précision à 0.25 % (BFSL), sortie de 4 mA à 20 mA, 2 po. Union d’aile, Bendix 6 broches
N° D’ARTICLE MI13810410
N° MFR628-10000-1-1J-14-3
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
Prix4,459.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    6

Détails

  • Application
    Acidisation, collecteur d'étranglement et de destruction, fracturation et cimentation, pompes pour foret et boue, champs pétrolifères et offshore, mesure de la tête de puits
  • Connexion électrique
    Baïonnette 6-Pin (MIL-C-26482)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable 316
  • Vie
    10,000,000 cycles de charge
  • Température de fonctionnement maximale
    185
  • Température de fonctionnement min.
    -40
  • Plage de pression
    0 à 10,000
  • Connexion de processus
    Raccord union escadre 2 po (n° 1502)
  • Type de produit
    Capteurs de niveau
  • Série
    628

Aperçu

Description du fabricant
SÉRIE 628-10000-1-1J-14-3 628 INTRINSIC
  • 0 à 10,000 psig
  • Précision de 0.25 % (meilleure coupe droite (BFSL))
  • Transmetteur de pression de sortie de 4 à 20 mA avec raccord à oreilles de 2 po et baïonnette 6-Pin