Spécifications
Dimensions
- Poids6
Détails
- ApplicationAcidisation, collecteur d'étranglement et de destruction, fracturation et cimentation, pompes pour foret et boue, champs pétrolifères et offshore, mesure de la tête de puits
- Connexion électriqueBaïonnette 6-Pin (MIL-C-26482)
- Matériau du boîtierAcier inoxydable 316
- Vie10,000,000 cycles de charge
- Température de fonctionnement maximale185
- Température de fonctionnement min.-40
- Plage de pression0 à 20,000
- Connexion de processusRaccord union escadre 2 po (n° 1502)
- Type de produitCapteurs de niveau
- Série628
Aperçu
- 0 à 20,000 psig
- Précision de 0.25 % (meilleure coupe droite (BFSL))
- Transmetteur de pression de sortie de 4 à 20 mA avec raccord à oreilles de 2 po et baïonnette 6-Pin