Motion
2000-MFC

NOSHOK INC
2000-MFC

Collecteur de soupapes 2 , siège rigide, bride x 1/2 NPT femelle, acier, orifice de 0.187 po
N° D’ARTICLE MI13810418
N° MFR2000-MFC
Prix448.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
2000-MFC

Collecteur de soupapes 2 , siège rigide, bride x 1/2 NPT femelle, acier, orifice de 0.187 po
N° D’ARTICLE MI13810418
N° MFR2000-MFC

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix448.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la connexion
    1/2 po

Détails

  • Série
    2-Valve

Aperçu

Description du fabricant
PRESSEUR STATIQUE SÉRIE 2000/2100 2000-MFC
  • Combine l’isolation et la ventilation en une seule vanne, éliminant le besoin de tubes et de raccords
  • La vanne de blocage isole les fluides de procédé en aval et la vanne de purge évacue les fluides en amont, ce qui permet de retirer les transmetteurs, interrupteurs ou jauges de pression statique sans perturber l’installation permanente de la tuyauterie
  • La vanne de blocage est située sur le côté gauche et la vanne de purge est située sur le dessus dans une orientation de 90º , la ventilation est vers la droite.