Motion
3510-FFC

NOSHOK INC
3510-FFC

Collecteur de soupapes 3 , siège souple, 1/2 NPT femelle x 1/2 NPT femelle, acier, orifice de 0.375 po
N° D’ARTICLE MI13810456
N° MFR3510-FFC
Prix531.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
3510-FFC

Collecteur de soupapes 3 , siège souple, 1/2 NPT femelle x 1/2 NPT femelle, acier, orifice de 0.375 po
N° D’ARTICLE MI13810456
N° MFR3510-FFC
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
Prix531.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la connexion
    1/2 po

Détails

  • Série
    3-Valve

Aperçu

Description du fabricant
3510-FFC SÉRIE 3510 0.375 PO ORIFICE D
  • Conçu pour être utilisé avec les transmetteurs de pression différentielle incorporant deux vannes d’isolement et une vanne d’égalisation dans la mesure de la pression différentielle
  • Disponible en bloc, bride simple ou raccordement à bride double pour installation à distance ou directe
  • Test de fuite d’hélium à 100 % à 1 x 10 ml/s pour une performance et une fiabilité garanties